河村電器産業
固定(組立)式端子台 TB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
6P
12P
14P
18P
2P
20P
3P
5P
8P
10P
16P
4P
9P
端子ねじ
M6
M4
M5
M6
端子間ピッチ(mm)
15.2
10.2
12.2
15.2
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52309723
品番
TB60-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,430
ポ入りカーボネイト樹脂使用
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
6P
端子ねじ
M6
端子間ピッチ(mm)
15.2
質量(kg)
0.32
適合電線(mm
2
)
14
容量(A)
60