曜日別特売
FFG-4110A2A3G5-B 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) CKD 52325010

FFG-4110A2A3G5-B 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) CKD 52325010
FFG-4110A2A3G5-B 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) CKD 52325010
FFG-4110A2A3G5-B 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) CKD 52325010
FFG-4110A2A3G5-B 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) CKD 52325010
FFG-4110A2A3G5-B 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~) CKD 52325010

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-4110A~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1台
オリフィス径(Φmm)
2
皮相電力(VA)
10
オプション
HP端子箱付(G1/2)
注文コード
52325010
品番
FFG-4110A2A3G5-B
参考基準価格(税別)¥11,340販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途
多種流体の3方向制御に
付属品
取付板(1):FFB-41-B-MOUNT-PLATE-KIT
オプション
HP端子箱付(G1/2)
質量(g)
601
保護構造
IP65
材質(シール)
NBR
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
使用圧力(MPa)
0~0.7、(NO加圧時)0~0.6
接続口径(Rc)
3/8
作動区分
ユニバーサル形
オリフィス径(Φmm)
2
使用流体
圧縮空気・乾燥エア
流体温度(℃)
-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)
アルミ
耐熱クラス
クラス130(B)
取付姿勢
自在
皮相電力(VA)
10
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)
0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)
-10~55
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐水圧(MPa)
1.8
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする