メモ セプトクルール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52353885 品番 N578B-04
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

自分の好みのカラーを選べます。
便利な切り取りミシン目入り。

サイズA7 イエロー 枚数70枚 方眼罫 仕様切り取りミシン目入り、ツインワイヤ製本 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×76×8 罫幅(mm)5 用紙厚(g/m2)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39644064
2026-03-28
用途:
仕事でのちょっとしたメモ
製造業

ミシン目つきでサイズ感もよく、紙質もよい。表紙か樹脂製なのも良い。メモ帳にしては安くないが、使い心地は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする