R100X150X1J レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 52374568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R100X150X1J レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 52374568
R100X150X1J レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 52374568
R100X150X1J レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 52374568

レーザープリンタ用回転ラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000枚)
適合ケーブル(Φmm)5.6-7.1
ラベルサイズ(mm)(印字部)12.7×25.4
内容量1箱(1000枚)注文コード52374568品番R100X150X1J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。

用途ケーブルの表示。トラスコ品番731-1427質量(g)630使用温度範囲(℃)-54~107ラベルサイズ(mm)(印字部)12.7×25.4適合ケーブル(Φmm)5.6-7.1

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする