EL-80029 コードレス 電動空気入れ エアースコーピオン マリン商事 52378263

 

EL-80029 コードレス 電動空気入れ エアースコーピオン マリン商事 52378263 EL-80029 コードレス 電動空気入れ エアースコーピオン マリン商事 52378263 EL-80029 コードレス 電動空気入れ エアースコーピオン マリン商事 52378263 EL-80029 コードレス 電動空気入れ エアースコーピオン マリン商事 52378263 EL-80029 コードレス 電動空気入れ エアースコーピオン マリン商事 52378263

コードレス 電動空気入れ エアースコーピオン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52378263 品番EL-80029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コードレスな充電式。LEDライト付きで暗いところでの作業も安心。
交換ノズルが付いているので、車や自転車のタイヤ、ボール、浮き輪、エアマットなど様々な用途に使える。

用途車や自転車のタイヤ、ボール、浮き輪、エアマットの空気入れに 付属品エアーホース(車・バイク・自転車用)、アタッチメント(自転車用)、アタッチメント(ボール用)、アタッチメント(浮き輪・ビーチボール・フロート用)、充電用ACアダプター、収納袋、カーアダプター 質量(g)820 定格DC11.1V/1.5Ah/16.65Wh コード長さ(m)【充電用アダプタ】約1.8、【カーアダプタ】約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×75×255 連続使用時間(分)15 保証期間お買い上げ日より1年 ACアダプタ(定格出力)【充電用アダプタ】DC12.6V 500mA 6.3W、【カーアダプタ】DC12V ACアダプタ(定格入力)【充電用アダプタ】AC100-240V (50Hz/60Hz) 0.2A 充電時間(時間)4 設定圧力範囲30〜1030kPa/5〜150PSI/0.3〜10.3bar

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52378263
2021-06-10
用途:
耕運機や自転車のタイヤ空気入れ

コンパクトで持ち運びもしやすく、自転車や耕運機のタイヤの空気入れに重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
52378263
2021-03-16
用途:
バイクタイヤ・車のタイヤ
読売センター栗橋南部 様 (卸売・小売業)

バイクのタイヤ・車のタイヤに使用しました。
問題なく空気が入りました。
空気圧計もほぼ正確で設定した空気圧で自動的に止まりました。
大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
52378263
2020-10-13
用途:
自家用車バイク自転車用
運輸・通信業

コンプレッサー置き場が無くコードレス探していました。
車の使用してみました。
1本2.3K問題なくできました。
思いのほかでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする