※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの ホース
ヤマトエンジニアリングの ブレードホース
PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52413936
品番
TAC65-30BT
参考基準価格(税別)
¥19,030
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
特許商品のボタン式カップリングが付いています。
内径(Φmm)
6.5
使用流体
空気
材質
PVC
外径(Φmm)
10
色
レッド
全長(m)
30
最高使用圧力(MPa)
1.5
仕様
【接続継手】ボタン式カップリング
トラスコ品番
137-4271
セット内容
ボタン式カップリング
質量(g)
1883
使用温度範囲
-20〜60
肉厚(mm)
1.75
許容曲げ半径(mm)
150