オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の クリーンルーム用手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の ニトリル クリーンルーム用手袋
ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20双)
注文コード
52422467
品番
GCRGG75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
サイズ
7.5
材質
天然ゴム(ラテックス)
全長(cm)
27
色
ナチュラル
用途
製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
仕様
γ線滅菌処理済み・左右別
トラスコ品番
117-0920
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
620
タイプ
グリップ
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ISOグレード
5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無
なし
エンボス加工
あり
注意
※使用期限を設けています。