※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 電動工具 本体
ミニターの 研削
ミニターの 精密グラインダー
C砥粒入りナイロンブラシ エンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52432583
品番
FC2372
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ワーク形状を追従しやすいソフトな砥粒ナイロンブラシです。
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
3
トラスコ品番
167-6054
走行速度(m/min)
【ベルト】240
仕様
【C面取り量】15000、【R面取り量】3