※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 電動工具 本体
ミニターの 研削
ミニターの 精密グラインダー
セラミックカッター コース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52433265
品番
BC7011
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
6
仕様
【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
トラスコ品番
167-6060