※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S50B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52446459 品番 S50B 110B-P-0203
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小型精密歯車です。

モジュール0.5 歯数110 材質C3604B(快削黄銅棒) トラスコ品番149-7414 形状B2 全長(mm)9.5 質量(g)43.1 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 歯幅(mm)2 穴径(Φmm)3 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)15 歯先円直径(mm)56 歯形並歯 基準円直径(Φmm)55 ハブ長さL(mm)7 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級 取付ねじMM3 取付ねじls3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする