※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S50B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
62
形状
B2
注文コード
52446583
品番
S50B 62B-P-0203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
歯数・形状
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
モジュール
0.5
歯数
62
材質
C3604B(快削黄銅棒)
トラスコ品番
149-7186
形状
B2
全長(mm)
7.5
質量(g)
15.6
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
歯幅(mm)
2
穴径(Φmm)
3
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
10
歯先円直径(mm)
32
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
31
ハブ長さL(mm)
5
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
M3
取付ねじls
2.5