※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S50B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52446599
品番
S50B 64A-M-0208
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.5
歯数
64
材質
C3604B(快削黄銅棒)
トラスコ品番
149-7187
形状
A1
全長(mm)
2
質量(g)
12.8
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
歯幅(mm)
2
穴径(Φmm)
8
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
33
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
32
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級