※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S50B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52446653 品番 S50B 72A-M-0208
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

小型精密歯車です。

モジュール0.5 歯数72 材質C3604B(快削黄銅棒) トラスコ品番149-7193 形状A1 全長(mm)2 質量(g)16.5 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 歯幅(mm)2 穴径(Φmm)8 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)37 歯形並歯 基準円直径(Φmm)36 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする