※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S80D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52449444
品番
S80D 14K-M-0704
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
0.8
歯数
14
材質
ポリアセタール(白色)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-7109
セット内容
波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)
形状
K2
全長(mm)
20
歯幅(mm)
7
質量(g)
3
穴径(Φmm)
4
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
12.8
歯先円直径(mm)
12.8
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
11.2
ハブ長さL(mm)
13
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9〜10級