※代表画像

MS06-P アイボルト 岩田製作所 52492887 MS06-P アイボルト 岩田製作所 52492887

アイボルト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 52492887 品番 MS06-P
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
吊り下げとマスキングを同時に行えます。

寸法L(mm)10 対応ねじM6 材質 ねじ径M6 表面処理ユニクロメッキ アイ部内径(Φmm)10 寸法iD(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52492939
2024-03-13
用途:
提灯枠吊り用のフック

近隣のホームセンターにはM6以上のサイズしかなかったので良かったです。どうしても細いネジしか開けられない場所に設置する必要があったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
52492887
2020-10-05
用途:
塗装吊り具

そんなに重たいものをつらない場合は安くて使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
52492939
2020-08-07
用途:
吊り具の製作
教育・研究機関

ちょっとした小型のフック自作するのに便利です.価格も安価で,入手しやすいと思います.

1人が参考にしています
対象商品:
52492799
2020-12-03
用途:
塗装時の製品吊り下げ

ネジ部がストレートである必要が当然あると思うが、本製品はネジ部が曲がっており、ネジ穴に入らないものまである。無理やり入れれば入らないこともないが、今度はアイボルトのネジ山が壊れる。なんでこんなものが売られているのか・・・納期があるので我慢して使用したが返品したい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする