cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製パン用品
cottaの 製菓・製パン用 めん棒・めん台
cotta ペストリーボード L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52561804
品番
81689
参考基準価格(税別)
¥6,494
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
お菓子やパンを作るのに欠かせない、ペストリーボード。
オシャレで衛生的で、使いやすい。お手入れも楽チンなこんなものあったらいいな!を詰め込みました。
材質
ラバーウッド合板、ニトロセルローズ系塗装
質量(kg)
3
外寸(mm)
600×400×H18
対応
【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン、ガスコンロ、IH調理器具
使用後の手入方法
水洗い(洗剤使用含めて)可能ですが板を水に長く浸したりせず、すぐにペーパータオルなどで水気を拭きとり完全に乾かして下さい。洗浄には柔らかいスポンジをご使用ください。タワシや研磨材の入ったスポンジは使用しないでください
注意
※ボード上で刃物を使用しますと傷がつく恐れがございますので、ご注意ください。
※水に長時間つけると、湾曲やひび割れの原因になりますので、ご注意ください。