曜日別特売
92770 cotta 絞り袋 M 20枚入り cotta 52561874

92770 cotta 絞り袋 M 20枚入り cotta 52561874
92770 cotta 絞り袋 M 20枚入り cotta 52561874
92770 cotta 絞り袋 M 20枚入り cotta 52561874
92770 cotta 絞り袋 M 20枚入り cotta 52561874

cotta 絞り袋 M 20枚入り

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20枚)注文コード52561874品番92770
参考基準価格(税別)¥658販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

使い捨てタイプの衛生的な絞り袋です。
丈夫なビニール製で、クリームはもちろんシュー生地などの絞りにもご使用いただけます。

材質ポリエチレン透明外寸(mm)400×225耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-28
用途: ケーキ作り
卸売・小売業

生地が丈夫でクリームを絞る途中で袋が破裂しなくて使いやすかった

対象商品 : 52561874
2025-05-23
用途: ホイップクリームの絞り袋として
Cafe Karanos飲食業

なによりも丈夫なところが気に入っています。以前使っていた安価なものは、金口のちょっとした尖りで穴が空いたり、伸びてホイップが漏れたりしましたが、こちらの商品はそういったストレスなく使えています。

2025-05-24
用途: お菓子作り
その他業種

品質は問題ないのですがもう少し安価であればなおいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする