曜日別特売
12-5 海上つり堀 オールラウンド KJ-01 カツイチ 52563895

※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

12-5 海上つり堀 オールラウンド KJ-01 カツイチ 52563895
12-5 海上つり堀 オールラウンド KJ-01 カツイチ 52563895
12-5 海上つり堀 オールラウンド KJ-01 カツイチ 52563895
12-5 海上つり堀 オールラウンド KJ-01 カツイチ 52563895
12-5 海上つり堀 オールラウンド KJ-01 カツイチ 52563895

海上つり堀 オールラウンド KJ-01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(4組)サイズ(鈎-ハリス)12-5注文コード52563895品番12-5
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

*フロロカーボンハリス:1m *使いやすさと強度に優れたフックドスナップ採用

用途迷ったらコレ!オールラウンドタイプ オーソドックスな仕様で、幅広く使用可能なタイプ。強度十分な太軸チヌ鈎採用。迷ったらコレ。【ハリ】K-1かかりチヌ(NSブラック)サイズ(鈎-ハリス)12-5入数4組
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする