不二貿易
不二貿易の テーブルウェア(卓上備品・食器)
不二貿易の 卓上備品・テーブルウェア
不二貿易の トレー・お盆
アカシアエッグ型トレー XL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52569564
品番
30147
参考基準価格(税別)
¥2,625
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
アカシア
色
ブラウン
表面処理
ラッカー塗装
質量(kg)
2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×305×25
塗装
ラッカー塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません