下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
下村工業の キッチンばさみ
プログレード 日本製オールステンレスはさみ(取り外し式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
52587984
品番
PG-411
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ギザ刃で食材をしっかりつかんで切りやすい
用途
取り外し式で洗いやすいつなぎ目の無い一体構造で衛生的に使えます
材質
ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
75×8×205
全長(mm)
205
質量(g)
140
対応
食器洗乾燥機