トラモンティーナ
トラモンティーナの 製菓・製パン用品
トラモンティーナの 製パン用品
トラモンティーナの パン型
ノンスティック ローストパン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
52589313
品番
20099/020
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軽量で焦げ付かず、使い勝手抜群!!熱伝導にも優れた一品。自宅で簡単・リーズナブルに美味しいケーキを!!
材質
アルミ、フッ素樹脂
質量(g)
【22cm】175/【28cm】255/【34cm】350
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
【22cm】203×274×53/【28cm】243×334×60/【34cm】283×393×60
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
【22cm】180×220×50/【28cm】220×280×57/【34cm】260×340×64