マレーシア ステーキナイフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52590485 品番63902/180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

これがブラジルNO.1のステーキナイフ。感じてください!この切れ味!!

材質ステンレス 種別ナイフ 質量(g)45 板厚(mm)3 全長(cm)21 刃渡り(cm)約10(4インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする