コロナ社[事務用品]
ナノイムノセラピー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52595769
品番
9784339067484
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
生命科学とナノテク・材料科学の融合領域であるナノメディシンとナノバイオマテリアルについて,主に生物学的観点から書かれた教科書である。必要に応じて,ナノメディシンの先端的な分野を取り上げた。
ジャンル
医学
薬学
初版年月
2015/02/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
208
著者名
花方信孝