偕成社
じゃあじゃあびりびり
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52596374
品番
9784031024402
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
書籍
¥
600
バスケットに入れる
「じどうしゃ、ぶーぶーぶー」「いぬ、わんわんわん」「みず、じゃあじゃあじゃあ」「そうじき、ぶいーんぶいーんぶいーん」。楽しく明解な絵とリズミカルなことば。音から物を認識する絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2001/08/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
22
著者名
まついのりこ さく