偕成社
ごあいさつあそび
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52596523
品番
9784031241502
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
書籍
¥
780
バスケットに入れる
人気の『ごあいさつあそび』が厚紙絵本になって登場。ページをめくると、ピイちゃん、ミケ、コロなどおなじみの動物たちがやってきて、「こんにちは」とごあいさつ。おでかけに便利な小型版。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2008/10/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
29
著者名
木村裕一 さく