ポプラ社
あかまるどれかな?
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52596785
品番
9784591156414
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
書籍
¥
900
バスケットに入れる
パパやママの質問に答えて「これ!」とゆびさし。「できた!」達成感で”地頭”がぐんぐん育つ、ゆびさしあそびの絵本です。
ジャンル
諸芸
娯楽
初版年月
2017/12/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
24
著者名
しみずだいすけ さく