曜日別特売
9784032371802 パパ、お月さまとって! 偕成社 52596819

パパ、お月さまとって!

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52596819品番9784032371802
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)書籍
900

「お月さまと遊びたいな」と、モニカは手をいっぱいに伸ばしたが、お月さまには届かない。モニカに月をせがまれたパパは、長い梯子を上って…。長年愛されてきた大胆なしかけ絵本を、コンパクトな厚紙絵本に。

ジャンル
外国
文学
小説
初版年月2006/10/01分類児童判型B6ページ数42著者名エリック・カ-ル さく 森比左志 やく
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする