偕成社
ノンタンぶらんこのせて 2版
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52597056
品番
9784032170108
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
書籍
¥
600
バスケットに入れる
ノンタンはぶらんこをひとりじめ。みんなが乗せてと言っているのに、なかなか順番をかわってくれない。「ずるいよ、ずるいよ」。みんなが怒って帰ろうとしたら、ノンタンがあわてて…。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2008/06/01
分類
児童
判型
B6
ページ数
32
著者名
キヨノサチコ 作絵