白泉社
はたらくくるまのずかん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52597169
品番
9784592762287
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
大ヒット『でんしゃのずかん』に続く、乗り物図鑑第2弾。あたたかく写実的なタッチで、消防車やパトカー、バス、重機、話題の電気自動車など人気の「働く車」を描く他、「車と一緒に働く方法」も紹介。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2018/05/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
五十嵐美和子 著