福音館書店
ちょっとだけ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52597187
品番
9784834022995
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
買い物に行く時、ママは赤ちゃんを抱っこしているので、手をつなげない。なっちゃんは、ママのスカートを”ちょっとだけ”つかんで歩いた…。切なさを乗り越えて成長する子どもの姿を、母親の深い愛情とともに描く。
ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
初版年月
2007/11/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
瀧村有子 さく 鈴木永子 え