岩崎書店
としょかんライオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52597257
品番
9784265068173
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
ある日、町の図書館に大きなライオンが現れた。館長は、静かにすることを条件に、お話の時間に来ることを許す。お行儀のいいライオンは、すぐにみんなと仲良しになるが…。深い感動を呼び、世界中で話題の絵本。
ジャンル
外国
文学
その他
初版年月
2007/04/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
41
著者名
ミシェル・ヌ-ドセン さく ケビン・ホ-クス え