金の星社
おかあさんだいすきだよ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52597266
品番
9784323072753
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
ぼくはおかあさんがだいすきだけど、おかあさんは「早くしなさい」「何回言えばわかるの」って、ぼくをしかってばかり。優しくしてくれたら、もっとすきなのに…。子どもの気持ちに寄り添った子育て応援絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2014/02/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
24
著者名
宮西達也 作・絵