大日本絵画
大日本絵画の 書籍
大日本絵画の 児童書/絵本
はなのおうち
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598088
品番
9784499282727
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
小さな”はなのおうち”に暮らす、ミツバチや蝶々の家族。30以上もあるしかけをめくりながら、ミツバチのビリーを探すめくりしかけ絵本。最後のページでは、立体的に飛び出す”はなのおうち”が登場する。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
1905/07/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
10
著者名
ベンジ-・デイヴィス え