ひさかたチャイルド
あめのひのえんそく
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52598124
品番
9784893254931
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
今日は楽しみにしていた遠足。大きなバスに乗って、ぶどう山にぶどう狩りに行く。でも、朝から雨が降っていて…。バスがトンネルをくぐる度に景色が変化する、乗り物絵本+しかけ絵本の魅力がいっぱいの1冊。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2003/04/01
分類
児童
判型
B5変
ページ数
24
著者名
間瀬直方 作・絵