大日本絵画
大日本絵画の 書籍
大日本絵画の 児童書/絵本
とびだす世界地図帳
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598149
品番
9784499285155
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
ページをめくれば、それぞれの大陸にひとっとび。世界をめぐる旅を始めよう…。すばらしい作りのとびだす地図、名所や旧跡、おもしろデータが満載。めくって回して引っぱって楽しむしかけ絵本。
初版年月
1905/07/05
分類
児童
判型
B4
ページ数
16
ジャンル
地理
著者名
アニタ・ガネリ ぶん ひろうちかおり