ひさかたチャイルド
どうなってるの?からだのなか
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52598203
品番
9784893258861
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
食べた物はからだのどこにいくのか、息を吸うと肺の中はどうなるのか、脳はどんな働きをしているのか、おしっこは何からできているか…。自分のからだの中がどうなっているのかがわかる、めくって楽しいしかけ絵本。
ジャンル
医学
薬学
初版年月
2012/05/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
15
著者名
ケイティ・デインズ 文 福本友美子