ポプラ社
おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52598377
品番
9784591160671
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
ゆきやまのスキー場からいらいがとどいた。なんとゆきやまにでるかいぶつをみつけてほしいというのだ。はたして、かいぶつは…。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2018/12/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
トロル さく・え