9784774612164 たべてあげる 教育画劇 52598456

たべてあげる

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52598456品番9784774612164
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)書籍
1,200

りょうたくんがピーマンを嫌がっていると、小さな男の子がでてきて食べてくれた。次の日は嫌いなにんじんを食べてくれた。でも、男の子はだんだん大きくなって…。ごはんを残さなくなる絵本。

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2011/11/01分類児童判型A4ページ数32著者名ふくべあきひろ ぶん
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52598456
2020-07-18
用途: 4歳男の子用
運輸・通信業

4歳男の子用に購入。けっこう怖い話しだが、わがままを言うときに、この話しを話し出すと言う事を聞く。程よく教訓的?だと思う。 絵がひきつける絵なので、
怖がるが読むようにせがまれる。買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする