カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
ロックアイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52598518
品番
J5500000
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
氷そっくりのキャンドルホルダー。
揺らめく灯りが広がります。
用途
キャンドルホルダー
材質
ガラス
寸法(mm)
Φ76×H60
色
クリア
質量(g)
290