ひさかたチャイルド
109ひきのどうぶつマラソン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52598578
品番
9784865490992
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
109ひきの動物たちが参加したマラソンがスタート。途中には森あり海あり迷路あり。探し絵も楽しめる動物絵本。3・4・5歳向。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/05/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
のはなはるか 作・絵