ひさかたチャイルド
でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52598587
品番
9784893254894
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
山の村を電車は走っていくよ。デデン、ドドン、デデン、ドドン。トンネルの向うはどんなかな。電車はきょうも走るよ。山から海へ。海から山へ。後ろからも読める楽しい絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2002/01/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
24
著者名
間瀬直方 作・絵