アルミカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード52598588 品番B72345530
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

今もなお、カメヤマ本社工場(三重県亀山市)で製造している国産のティーライトティン。
小さめの安定した炎が最後まで続くのが特徴です。低温でじっくり香りの成分を抽出してくれるので、アロマポットや茶香炉に最適。
また高度に精製された原料をつかっているので、ススが出にくくロウの特有の嫌な匂いもしません。
カメヤマ自社生産によるクオリティーコントロール、極めて高い生産量で現在もロングセラーの商品です。

材質日本製 パラフィン(ロウ)・アルミカップ 寸法(mm)本体サイズ:Φ38×H20 箱サイズ:W78×L192×H62 質量(g)450 香り無香 燃焼時間(時間)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする