S83505510 クリアカップ カメヤマ 52598597

クリアカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード52598597品番S83505510
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

カップの影ができないので、灯りを楽しみたいホルダーに最適。カメヤマのクリアカップはポリカーボネート製で飛行機の窓にも使われている高品質な素材です。ガラスのような透明感があり軽くて丈夫、熱に強いのが特徴です。

材質日本製 パラフィン(ロウ)・アルミカップ寸法(mm)本体サイズ:Φ40×H22 箱サイズ:W78×L192×H22質量(g)214香り無香燃焼時間(時間)約5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする