クリアカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 52598606 品番 S83505520
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カップの影ができないので、灯りを楽しみたいホルダーに最適。カメヤマのクリアカップはポリカーボネート製で飛行機の窓にも使われている高品質な素材です。ガラスのような透明感があり軽くて丈夫、熱に強いのが特徴です。

材質日本製 パラフィン(ロウ)・アルミカップ 寸法(mm)本体サイズ:Φ40×H22 箱サイズ:W82×L200×H48 質量(g)400 香り無香 燃焼時間(時間)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする