カメヤマ
カメヤマの 店舗運営用品
カメヤマの 置き物/インテリア小物/収納
シトロネラレモングラスティーライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
52598649
品番
A8590555
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
アウトドアアイテムとして人気の、虫が嫌うといわれているシトロネラオイル入りキャンドル。シトロネラオイルは、レモンに似た強い香りが特徴で天然の虫除けアロマとして注目されています。
材質
シトロネラオイル入り キャンドル
寸法(mm)
本体サイズ:Φ38×H20 箱サイズ:W83×L83×H25
質量(g)
80
香り
シトロネラ、レモングラス、レモンユーカリの香り
燃焼時間(時間)
約3.5分