アリス館
アリス館の 書籍
アリス館の 児童書/絵本
1ねん1くみの1にち
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598815
品番
9784752005049
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
学校ってどんなところだろう。先生が来たら、もうすぐ朝の会。日直が前へ出て、皆にはじまりのあいさつ…。登校から朝の会、授業、休み時間、給食、掃除まで、小学1年生クラスの1日を追った画期的な写真絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2010/09/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
40
著者名
川島敏生 写真・文