ひさかたチャイルド
じいちゃんバナナばあちゃんバナナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52598964
品番
9784865491111
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
ある日、バナナくんのおじいちゃんとおばあちゃんは皮を脱いでチョコバナナや冷凍バナナになってパーティーへ。愉快な発想の絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/07/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
24
著者名
のしさやか 作・絵