ひさかたチャイルド
いぬのおまわりさん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52598989
品番
9784865490893
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
「まいごのまいごのこねこちゃん」でお馴染みの「いぬのおまわりさん」が絵本に。人気の「わらべうた絵本」シリーズ最新刊。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2016/11/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
23
著者名
佐藤義美 詞