ひさかたチャイルド
おもちゃのチャチャチャ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52598998
品番
9784865490565
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
お馴染みの童謡「おもちゃのチャチャチャ」を絵本化。イラストは海外でも高い評価を受けている市原淳。親子で読んで歌って楽しめる。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2015/12/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
23
著者名
市原淳 構成・絵