9784052032387 イソップどうわ25話 学研教育出版 52599174

イソップどうわ25話

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52599174品番9784052032387
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)書籍
1,200

読み聞かせにも、ひとり読みにもピッタリの名作おはなし集。短くてわかりやすい、読み聞かせの導入として人気の高いイソップ童話を25話収録。かわいいイラストと解説付きで、親子で楽しめるおはなし絵本。

ジャンル
外国
文学
小説
初版年月2010/04/01分類児童判型A4ページ数126著者名アイソポス 原作
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52599174
2020-03-21
用途: 三歳児の読み聞かせ
教育・研究機関

短いお話なので、寝る前の読み聞かせにちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする